Corpi delle cassettiere per utensili ESD per cassetti 1250 mm

Codice art.: 972470 1250
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×24G
Altezza 1.250 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 28
Altezza utile 1.150 mm
Altezza utile per cassetti 1.150 mm
Numero dei cassetti 0
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 4.000 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Caratteristiche ESD
Messa a terra Cavo di massa sull’involucro
Cavo di messa a terra ESD incluso
Peso 58 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972470 1250
EAN / GTIN 4067263126515
Codice del produttore 972470 1250

Descrizione

Esecuzione:

Corpi delle cassettiere per utensili conduttivi ESD 40×28G, per cassetti 36×24G. Per montaggio cassetti con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassetti adatti vedi al n. art. 972473.
Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera per utensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello