Cassettiere su ruote ESD per cassetti, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/0

Codice art.: 972447 685/0
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 685 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 400 mm
Altezza utile corpo per cassetti 400 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Con sponda di contenimento si
Portata massima 600 kg
Caratteristiche ESD
Messa a terra Messa a terra attraverso le ruote
Componenti non conduttivi ESD Tutte le parti in plastica
Alloggiamento sopra aperto no
Peso 55 kg
Tipo di prodotto Cassettiere su ruote

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Codice del produttore 972447 685/0

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera per utensili conduttiva ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti conduttive montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Per allestimento con cassetti 26×24G n. art. 972455.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.
  • Messa a terra attraverso le ruote.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello