{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 985 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 700 mm | |
Altezza utile per cassetti | 700 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 700 mm | |
Larghezza utile cassetti | 650 mm | |
Profondità utile cassetti | 600 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 26 | |
Cassetti profondità utile in G | 24 | |
⌀ Ruota fissa | 125 mm | |
⌀ Ruota piroettante | 125 mm | |
Con sponda di contenimento | si | |
Numero dei cassetti | 7 | |
Portata massima | 600 kg | |
Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Caratteristiche ESD | sì | |
ComfortClose | no | |
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
Peso | 140 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 972445 985/7 | |
EAN / GTIN | 4062406166908 | |
Codice del produttore | 972445 985/7 |