{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Serratura a cilindro | Inserto modulare a bussola | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 700 mm | |
Larghezza utile cassetti | 650 mm | |
Profondità utile cassetti | 600 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 26 | |
Cassetti profondità utile in G | 24 | |
Numero dei cassetti | 6 | |
Caratteristiche ESD | sì | |
Cavo di messa a terra ESD incluso | sì | |
Componenti non conduttivi ESD | Tutte le parti in plastica | |
Peso | 133 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio portautensili |
Codice articolo | 972440 800/6A | |
EAN / GTIN | 4067263124962 | |
Codice del produttore | 972440 800/6A |