Cassettiera ESD completa con cassetti su ruote 885/5

Codice art.: 972425 885/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Superficie utile dei cassetti in G 20×24
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Altezza 885 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 700 mm
    Altezza utile 600 mm
    Altezza utile per cassetti 600 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 600 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 24
    Con sponda di contenimento si
    Portata massima 600 kg
    Esecuzione su ruote; con cassetti
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
    Peso 109 kg
    Tipo di prodotto Carrello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972425 885/5
    EAN / GTIN 4062406166854
    Codice del produttore 972425 885/5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassettiera per utensili conduttiva ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 24×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti conduttive montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale e su guide telescopiche e differenziali. Cassetti con fori per listelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini cassetti di 75 mm). Cassetti con sblocco di sicurezza ad 1 mano che ne impedisce l’apertura accidentale durante gli spostamenti.

    Collocamento:

    altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

    Verniciatura:

    Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.
    • Messa a terra attraverso le ruote.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello