Cassettiera ESD per utensili con cassetti 800/6

Codice art.: 972420 800/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×24
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Superficie utile dei cassetti in G 20×24
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Altezza 800 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 700 mm
    Altezza utile 700 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 600 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 24
    Peso 104 kg
    Tipo di prodotto Armadio portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972420 800/6
    EAN / GTIN 4062406166830
    Codice del produttore 972420 800/6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassettiera per utensili conduttiva ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 24×28G completa di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Incluso cavo di messa a terra ESD.

    Collocamento:

    altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

    Verniciatura:

    Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
    • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello