Contenitori ESD a norma europea ENB55

Codice art.: 972350 ENB55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 280 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Forma impugnatura Maniglione
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972350 ENB55
EAN / GTIN 8055520155053
Codice del produttore NB55MC - 139155310197

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore impilabile di qualità, in plastica riciclabile e conduttiva ESD. La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con due dimensioni base. Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un'ottima stabilità della forma.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello