Apparecchio d’illuminazione a braccio Taneo ESD 31 W

Codice art.: 972280 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 31 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine sostituibili no
Numero di LED 24
Luce colorata bianco neutro
Temperatura cromatica 4.000 K
Lunghezza corpo lampada 398 mm
Larghezza corpo lampada 136 mm
Altezza corpo lampada 33 mm
Tipo di fissaggio Morsetto da tavolo
Raggio di azione braccio articolato 3D 180 grado
Ingresso per tipo di connettore C
Interruttore On/Off si
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972280 31
EAN / GTIN 2050002011731
Codice del produttore 113020000-00678098

Descrizione

Esecuzione:

Materiali e rivestimenti speciali permettono la dissipazione controllata delle cariche elettrostatiche. Tecnologia a LED efficiente, di grande qualità ed esente da manutenzione con illuminazione omogenea su tutta la superficie, senza ombre né riflessi. Pulsanti a membrana con On/Off e luminosità regolabile in continuo (è possibile diminuire la luminosità fino al 10% con la funzione Memory). Aste bilanciate a molla con testa a snodo 3D. Temperatura cromatica bianco neutro con 4.000 K. Con 24 LED.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dall’utilizzatore.

Fornitura:

Incluso morsetto da tavolo. Campo di serraggio 0 − 70 mm. (Morsetto da tavolo non conduttivo ESD). Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina europea. Incluso cavo a spirale di messa a terra ESD con attacco di 10,3 / 10,3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello