Modulo portaprese ESD NET

Codice art.: 972220 NET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Divisorio 1E
Descrizione Presa di rete doppia CAT-6a schermata, senza cablaggio. Standard PoE IEEE 802.3af.
Esecuzione 2× connettori tipo RJ45
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972220 NET
EAN / GTIN 4062406167899
Codice del produttore 972220 NET

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina.
Principio di inserimento Plug and play. I moduli sotto corrente sono preassemblati con cavo di collegamento e spina a 3 poli n. art. 928491 Dim. 3 per il collegamento diretto al gruppo distributore. Modulo n. art. 928470 Dim. CEE400/5 preassemblato con cavo di collegamento e spina a 5 poli n. art. 928491 Dim. 5.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Uso:

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.
Germania / DE: modello F
Svizzera / CH: modello J
Italia / IT: modello L
Francia / FR: modello E
Repubblica Ceca / CZ: modello E
Gran Bretagna / GB: modello G
Danimarca / DK: modello K
Stati Uniti / US: modello B

Per:

n. art. 972200972203.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Per la personalizzazione delle barre, accertarsi di non superare il numero massimo di moduli disponibili sulle barre portaprese.
  • Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
  • I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello