Raccordo a gomito 1

Codice art.: 972195 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Altezza 180 mm
    Larghezza 205 mm
    Profondità 40 mm
    Tipo di prodotto Raccordo a gomito

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972195 1
    EAN / GTIN 4062406167950
    Codice del produttore 972195 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordo a gomito in lamiera di acciaio profilata. Per garantire una maggiore solidità del banco da lavoro.

    Uso:

    Per un’ulteriore stabilizzazione delle strutture portanti.

    Fornitura:

    Raccordi a gomito, a coppie per singola struttura portante. Incluse viti per il fissaggio alla struttura portante e al piano di lavoro.

    Verniciatura:

    Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    Sulle strutture portanti sono già presenti i fori per il fissaggio del raccordo a gomito.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello