Regolazione manuale dell’altezza ESD 150 mm

Codice art.: 972193 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1,5 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Campo di regolazione dell’altezza 150 mm
    Altezza 275 mm
    Larghezza 45 mm
    Profondità 95 mm
    Tipo di prodotto Regolazione dell’altezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972193 150
    EAN / GTIN 4062406167974
    Codice del produttore 972193 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Regolazione manuale dell’altezza come modulo da innesto nelle strutture portanti ESD n. art. 972180.

    Fornitura:

    Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari.

    Verniciatura:

    Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello