Braccio orientabile ESD 2

Codice art.: 972140 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sporgenza braccio orientabile 560 mm
Portata 25 kg
Tipo di prodotto Braccio orientabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972140 2
EAN / GTIN 4062406167516
Codice del produttore 972140 2

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile in tubo di acciaio con 1 o 2 snodi per il fissaggio (a vite) alle piantane di supporto. Per l'inserimento del pannello forato n. art. 972144, portamonitor LCD / tastiera n. art. 972142 e portamonitor LCD n. art. 928178.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello