Modulo portaprese ESD per piantana di supporto DE250/ONOF

Codice art.: 972082 DE250/ONOF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Serie Workstation
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Tipo di corrente AC
Potenza di interruzione 250 V / 10 A
Interruttore On/Off si
Numero di prese modello F 1
Modello di presa F
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972082 DE250/ONOF
EAN / GTIN 4062406167172
Codice del produttore 972082 DE250/ONOF

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio. Per avvitamento laterale in piantane di supporto.
Con una presa Schuko con cablaggio e interruttore ON/OFF per unità d'illuminazione.

Per:

Piantane di supporto n. art. 972080.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.
Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello