{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 1.700 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 1.370 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Portata massima | 200 kg | |
Peso | 35 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello portamateriali |
Codice articolo | 972060 1700 | |
EAN / GTIN | 4062406167110 | |
Codice del produttore | 972060 1700 |