{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 20×20G | |
Altezza frontalino | 250 mm | |
Altezza utile | 225 mm | |
Larghezza utile | 500 mm | |
Profondità utile | 500 mm | |
Larghezza utile in G | 20 | |
Profondità utile in G | 20 | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 972045 250 | |
EAN / GTIN | 4067263129691 | |
Codice del produttore | 972045 250 |