Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano 50 mm

Codice art.: 972036 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Superficie utile dei cassetti in G 12×20
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 12×20G
    Altezza frontalino 50 mm
    Altezza utile 25 mm
    Larghezza utile 300 mm
    Profondità utile 500 mm
    Larghezza utile in G 12
    Profondità utile in G 20
    Con cassetti con sblocco di sicurezza si
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972036 50
    EAN / GTIN 4062406773823
    Codice del produttore 972036 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
    Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che ne impedisce l’apertura durante gli spostamenti. Strettamente necessaria per tutte le cassettiere su ruote e/o banchi da lavoro mobili e alloggiamenti.

    Per:

    Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.

    Verniciatura:

    Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    Per ogni cassettiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello