{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 12×20G | |
Altezza | 700 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Larghezza in G | 12 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza utile | 425 mm | |
Portata massima | 250 kg | |
Esecuzione | per dotazione personalizzata; su ruote | |
Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
Codice articolo | 972032 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769758 | |
Codice del produttore | 972032 500 |