Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassetti 500 mm

Codice art.: 972030 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza alloggiamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Superficie utile dei cassetti in G 12×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 12×20G
    Altezza 500 mm
    Larghezza 400 mm
    Profondità 650 mm
    Larghezza in G 12
    Profondità in G 20
    Altezza utile 425 mm
    Esecuzione per dotazione personalizzata
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    Peso 13 kg
    Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972030 500
    EAN / GTIN 4062406769741
    Codice del produttore 972030 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali, portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

    Uso:

    Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell’altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150972195.

    Verniciatura:

    Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.

    Nota:

    • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
    • Per ogni cassettiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello