{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 500 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Altezza utile | 425 mm | |
Larghezza utile cassetti | 300 mm | |
Profondità utile cassetti | 500 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 12 | |
Cassetti profondità utile in G | 20 | |
Altezza utile per cassetti | 425 mm | |
Numero dei cassetti | 4 | |
Peso | 54 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 972020 500/4 | |
EAN / GTIN | 4062406166915 | |
Codice del produttore | 972020 500/4 |