{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 720 mm - 1.200 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Velocità di sollevamento | 38 mm/s | |
Portata massima | 250 kg | |
Peso | 105 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 972017 1500/S | |
EAN / GTIN | 4062406773915 | |
Codice del produttore | 972017 1500/S |