{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 280 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 1.735 mm | |
Larghezza | 1.300 mm | |
Profondità | 670 mm | |
Inclinazione regolabile | 15 grado; 30 grado | |
Larghezza piano di carico | 1.240 mm | |
Profondità piano di carico | 610 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Materiale rotelle | TPE | |
Capacità per piattaforma | 50 kg | |
Portata massima | 250 kg | |
Peso | 85 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello portamateriali |
Codice articolo | 971970 TE37 | |
EAN / GTIN | 4067263515623 | |
Codice del produttore | 971970 TE37 |