Carrello portacontenitori a norma europea ESD TNB1

Codice art.: 971950 TNB1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 910 mm
Larghezza 790 mm
Profondità 400 mm
Altezza basamento 180 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 250 kg
Materiale ruota TPE
Peso 9,6 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 971950 TNB1
EAN / GTIN 4067263515616
Codice del produttore 971950 TNB1

Descrizione

Esecuzione:

Carrello portacontenitori a norma europea conduttivo ESD. Struttura in acciaio saldato. Impugnatura in Haptoprene conduttivo ESD con polipropilene resistente agli urti. Ruote a conduzione elettrica: 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di scorrimento in TPE che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli, con parafilo. Contenitori a norma europea idonei disponibili al n. art. 972350 Dim. ENB15 – ENB80.

Uso:

Adatto per l’impiego in EPA con rivestimento per pavimentazione conduttivo. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello