{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 915 mm | |
Larghezza | 970 mm | |
Profondità | 509 mm | |
Larghezza piano di carico | 850 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza del piano di carico | 195 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata | 250 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 20 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli da magazzino |
Codice articolo | 971920 T32 | |
EAN / GTIN | 4067263476993 | |
Codice del produttore | 971920 T32 |