Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / vano 40G VDI20

Codice art.: 971570 VDI20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 54 mm
    Profondità 135 mm
    Numero boccole portautensili 29
    Interasse A 55 mm
    Per codoli utensili VDI 20
    Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 971570 VDI20
    EAN / GTIN 4062406165352
    Codice del produttore 971570 VDI20

    Descrizione

    Per:

    Montaggio su guide di sicurezza n. art. 971525.
    Larghezza armadio / vano 40G (gli armadi con larghezza 80G sono dotati di 2 vani con larghezza 40G ciascuno).

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello