Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / vano 30G SK50

Codice art.: 971560 SK50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 54 mm
Profondità 135 mm
Numero boccole portautensili 5
Interasse A 141 mm
Per codoli utensili SK 50
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 971560 SK50
EAN / GTIN 4062406165192
Codice del produttore 971560 SK50

Descrizione

Per:

Montaggio su guide di sicurezza n. art. 971525.
Larghezza armadio / vano 30G (gli armadi con larghezza 60G sono dotati di 2 vani con larghezza 30G ciascuno).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello