Modulo con boccole portautensili per Dim. 717 / 1434 HSK63

Codice art.: 971550 HSK63
Sconto
194.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
HSK63
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 705 mm
Profondità 150 mm
Larghezza in E 36E
Numero boccole portautensili 14
Interasse A 78 mm
Per codoli utensili HSK 63
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 971550 HSK63
Codice del produttore 971550 HSK63

Descrizione

Per:

Guide di sicurezza n. art. 971520.
Larghezza armadio / armadietto 717 mm (Dim. 717 / 1434).

Verniciatura:

Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello