{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile | 1.845 mm | |
Guide di sicurezza | 2 paio | |
Numero di moduli portautensili | 8 | |
Numero boccole portautensili | 64 | |
Interasse A | 104 mm | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera piena | |
Peso | 115 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio capiente per macchine a CN |
Codice articolo | 971451 C8 | |
EAN / GTIN | 4062406164942 | |
Codice del produttore | 971451 C8 |