Portautensili Tool-UNIT, Per codoli utensili: C6

Codice art.: 971000 C6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 130 mm
Larghezza 240 mm
Profondità 148 mm
Numero boccole portautensili 4
Interasse A 71 mm
Per codoli utensili C6
Portata 20 kg
Materiale Polipropilene
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 971000 C6
EAN / GTIN 4045197490254
Codice del produttore 971000 C6

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili in polipropilene resistente all’usura, con boccole per il codolo dell'utensile. Il portautensili può essere utilizzato come unità singola per il trasporto e la custodia, ma si adatta anche perfettamente come componente flessibile in carrelli, armadi per macchine CN, scaffali per macchine a CN e guide portanti UNIT.

Uso:

Da applicare sulle guide portanti n. art. 970110, 970668 e 971270, armadi per macchine a CN n. art. 971201 e 971203 e guide Multifix n. art. 928201, 943170 e 955340 (non adatto per n. art. 955350).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello