Cassettiera per utensili per macchine a CN con cassetti, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1025/3

Codice art.: 970785 1025/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×24G
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 900 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 26
Cassetti profondità utile in G 24
Peso 144 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per utensili per macchine a CNC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970785 1025/3
EAN / GTIN 4062406163587
Codice del produttore 970785 1025/3

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera per utensili 30×28G completa di cassetti 26×24G. Armadio con chiusura centralizzata e serratura a cilindro. Sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata. Cassetti a estrazione totale con guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.
Cassetto da 50 mm con 75 kg di portata. Cassetto a partire da 75 mm con 200 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970705.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello