Armadio bordo macchina per macchine a CNC con cassetti, 26×20G, Altezza mm / Modello: 1025/4

Codice art.: 970755 1025/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×20G
Altezza 1.025 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 900 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 26
Cassetti profondità utile in G 20
Peso 175 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina per macchine a CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970755 1025/4
EAN / GTIN 4062406163563
Codice del produttore 970755 1025/4

Descrizione

Esecuzione:

Armadio bordo macchina per utensili 60×28G, con cassetti 26×20G. Con ante scorrevoli, chiusura centrale mediante maniglia con serratura a cilindro, sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata. Nessun meccanismo antiribaltamento singolo.Cassetti e ripiani estraibili possono essere installati in entrambe le parti dell’armadio, senza necessità di ricorrere a una parete divisoria centrale. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Portata dei cassetti e dei ripiani estraibili di 200 kg. Cassetti con fori per l’alloggiamento di divisori fessurati con passo da 25 mm.

Collocamento:

Numero cassetti (n. art. 930635 Dim. 75): 2
Numero ripiani estraibili (n. art. 930656 Dim. 75): 2

Verniciatura:

Corpo, ripiani estraibili e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970708.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello