Inserto per cassetti con boccole portautensili HSK50

Codice art.: 970721 HSK50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Altezza senza boccole portautensili 60 mm
Numero boccole portautensili 35
Interasse A 84 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 20
Tipo di prodotto Inserto per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970721 HSK50
EAN / GTIN 4062406181031

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserirenei cassetti.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello