{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Altezza senza boccole portautensili | 60 mm | |
Larghezza | 480 mm | |
Profondità | 518 mm | |
Numero boccole portautensili | 24 | |
Interasse A | 91 mm | |
Per cassetto di larghezza utile | 490 mm | |
Per cassetto di profondità utile | 520 mm | |
Per codoli utensili | HSK 63 | |
Tipo di prodotto | Inserto per cassetti |
Codice articolo | 970710 HSK63 | |
Codice del produttore | 970710 HSK63 |