Mensola per macchine CN, Larghezza 1500 mm, Per codoli utensili: SK50

Codice art.: 970665 SK50
(CHF 141.33 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 80 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 155 mm
Numero boccole portautensili 11
Interasse A 115 mm
Per codoli utensili SK 50
Portata con inserimento su piantane di supporto 25 kg
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali 50 kg
Campo d’impiego Scaffale per macchine a CNC
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970665 SK50
EAN / GTIN 4045197489197
Codice del produttore 970665 SK50

Descrizione

Esecuzione:

Fondo in lamiera d’acciaio con boccole portautensili GARANT in plastica. Lato anteriore con profilo quadro di stabilizzazione. Campo di regolazione con profondità 130 mm. Possibilità di posizionamento orizzontale a 90° e obliquo a 120°.

Per:

Montaggio mediante inserimento in piantane di supporto (Gruppo 92), scaffale per macchine a CN n. art. 970680 e carrello n. art. 918590 Dim. 1000 (Gruppo 91).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Portata nelle piantane di supporto 25 kg;
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali pari a 50 kg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello