Banco da lavoro per macchine a CN con cassettiera 24G + 30G, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 970615 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
2000
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Profondità corpo per cassetti 700 mm
Larghezza corpo per cassetti a sinistra 600 mm
Larghezza corpo per cassetti a destra 750 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Larghezza utile cassetti (corpo a sinistra) 500 mm
Larghezza utile cassetti (corpo a destra) 650 mm
Cassetti profondità utile in G 24
Larghezza utile cassetti in G (alloggiamento a sinistra) 20
Larghezza utile cassetti in G (alloggiamento a destra) 26
Peso 270 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro per macchine a CNC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389
Codice del produttore 970615 2000

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G e 30G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali. Con piano di lavoro in bambù.
Portata cassetti dell'alloggiamento 24G: 75 kg.
Portata cassetti della cassettiera 30G: 200 kg.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970705.
Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello