{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 327 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Profondità | 550 mm | |
Numero di portautensili | 3 | |
Numero boccole portautensili | 12 | |
Interasse A | 128 mm | |
Per codoli utensili | C6 | |
Campo d’impiego | Banco da lavoro per macchine a CNC | |
Tipo di prodotto | Telaio rialzato |
Codice articolo | 970505 C6 | |
EAN / GTIN | 4045197489562 | |
Codice del produttore | 970505 C6 |