Vassoio con coperchio per carrelli modulari 627 mm

Codice art.: 970175 627
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 50 mm
Larghezza 627 mm
Profondità 305 mm
Campo d’impiego Carrelli per macchine CN
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970175 627
EAN / GTIN 4045197489845
Codice del produttore 970175 627

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, per inserimento nei carrelli n. art. 970011; 970016.
In aggiunta con coperchio in legno. Protezione contro la polvere ed eventuali danneggiamenti.

Per:

Larghezza 452 mm per carrelli modulari n. art. 970011; 970016 Dim. 425/A.
Larghezza 627 mm per carrelli modulari n. art. 970011; 970016 Dim. 627/A e 627/B.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciate (verniciature speciali non disponibili).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello