Vassoio per carrelli modulari, Larghezza: 452mm

Codice art.: 970170 452
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 50 mm
Larghezza 452 mm
Profondità 305 mm
Campo d’impiego Carrelli per macchine CN
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970170 452
EAN / GTIN 4045197489814
Codice del produttore 970170 452
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, per inserimento nei carrelli n. art. 970011; 970016.

Per:

Larghezza 452 mm per carrelli modulari n. art. 970011; 970016 Dim. 425/A.
Larghezza 627 mm per carrelli modulari n. art. 970011; 970016 Dim. 627/A e 627/B.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciate (verniciature speciali non disponibili).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello