{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.200 mm | |
Larghezza | 675 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Larghezza superficie di appoggio | 675 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 800 mm | |
Larghezza utile | 627 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 160 mm | |
Numero di guide portanti (per lato) | 2 | |
Numero di portautensili (per lato) | 4 | |
Portata massima | 400 kg | |
Materiale ruota | PU | |
Tipo di prodotto | Carrelli per macchine CN |
Codice articolo | 970041 627 | |
EAN / GTIN | 4062406162702 | |
Codice del produttore | 970041 627 |