Carrello con ruote in gomma piena 452/A

Codice art.: 970016 452/A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 925 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 800 mm
Larghezza superficie di appoggio 500 mm
Profondità superficie di appoggio 800 mm
Larghezza utile 452 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Numero di guide portanti (1 livello) 3
Numero di portautensili (1 livello) 5
Portata massima 400 kg
Materiale ruota Gomma piena
Tipo di prodotto Carrelli per macchine CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970016 452/A
EAN / GTIN 4062406163167
Codice del produttore 970016 452/A

Descrizione

Esecuzione:

Stabile telaio con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (⌀ 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in gomma piena.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello