Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Feltro, lisce 150 mm

Codice art.: 967726 150
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 13.85 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 150 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Tipo di superficie di serraggio liscia
Materiale Alluminio / supporto in feltro
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967726 150
EAN / GTIN 4045197974532
Codice del produttore 967726 150

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce per morse da banco in alluminio estruso. Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente. Straordinaria forza di tenuta grazie all’ampia superficie magnetica.
Superfici di serraggio con supporto in feltro liscio.

Per:

Tutti i modelli di morse da banco.

Nota:

Nuova esecuzione con il 50% in più di forza di tenuta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello