{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 50 mm | |
Apertura | 75 mm | |
Profondità di serraggio | 35 mm | |
Campo di serraggio | 0 mm - 80 mm | |
Orientamento giunto sferico | 360 grado | |
Campo di rotazione giunto sferico | 90 grado | |
Ganasce intercambiabili | si | |
Con piastra di fissaggio | si | |
Staffa di serraggio inclusa | si | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Codice del produttore | 20-10 |