Dispositivo di regolazione dell’altezza per morsa da banco n. art. 967170 120

Codice art.: 967530 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
Per morsa di dimensione 120
Peso 11,2 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967530 120
EAN / GTIN 4045197694508

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

Vantaggi:

La morsa da banco può essere ruotata di 360° in abbinamento al dispositivo di regolazione dell’altezza senza piastra girevole per portare un pezzo nella posizione di lavoro più adeguata. I movimenti in altezza e orientamento sono eseguiti in rispetto della norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25 mm.

Uso:

Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

Per:

Morse parallele “Matador” n. art. 967170.

Fornitura:

Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello