Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967100 / 7110 120

Codice art.: 967520 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
    Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
    Per morsa di dimensione 120
    Peso 10,7 kg
    Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967520 120
    EAN / GTIN 4045197694478
    Codice del produttore 967520 120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

    Vantaggi:

    La morsa da banco applicata al dispositivo di regolazione dell'altezza può essere ruotata di 360° senza l'utilizzo di una piastra girevole. I movimenti in altezza e in rotazione avvengono in rispetto alla norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25mm

    Uso:

    Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

    Per:

    Morse parallele GARANT n. art. 967100; 967110.

    Fornitura:

    Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

    Verniciatura:

    Grigio argento.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello