{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Heuer Compact | |
Larghezza ganasce | 120 mm | |
Apertura | 130 mm | |
Profondità di serraggio | 65 mm | |
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno | 15 mm - 50 mm | |
Ganasce intercambiabili | si | |
Regolazione rapida delle aperture | si | |
Direzione apertura | Apertura anteriore | |
Materiale | Acciaio forgiato | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967460 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047846 | |
Codice del produttore | 118 001 |