Copia di ganasce di ricambio con viti per n. art. 967430 120 mm

Codice art.: 967440 120
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 17.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Altezza 20 mm
Profondità 10 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 80 mm
Tipo di superficie di serraggio scanalato
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967440 120
EAN / GTIN 4045197612977
Codice del produttore 967440 120

Descrizione

Esecuzione:

Temprate in superficie, scanalate.

Per:

Morse parallele HOLEX n. art. 967430.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello