{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 160 mm | |
Apertura | 210 mm | |
Profondità di serraggio | 100 mm | |
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno | 25 mm - 100 mm | |
Ganasce intercambiabili | si | |
Direzione apertura | Apertura anteriore | |
Materiale | Acciaio forgiato a stampo | |
Peso | 27 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967430 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694416 | |
Codice del produttore | 967430 160 |