Staffa di serraggio singola, Per morsa da banco “Heuer-Front” Dim.: 100

Codice art.: 967400 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa da banco “Heuer-Front” Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 10 mm - 60 mm
Per morsa da banco “Heuer-Front” 100
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Codice del produttore 119 100

Descrizione

Esecuzione:

Staffe di serraggio per piani di lavoro con spessore di 10 – 60 mm.

Uso:

Per il serraggio sui piani di lavoro.

Per:

Morsa parallela “Heuer-Front” n. art. 967350 Dim. 100. Per morsa parallela “Heuer Compact” 967460 Dim. 120 utilizzare la staffa di serraggio n. art. 967400 Dim. 100.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello