Morsa parallela 140 mm

Codice art.: 967310 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Apertura 200 mm
Profondità di serraggio 100 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 3/4; 3.1/2 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967310 140
EAN / GTIN 4045197694348

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in fusione di acciaio.
Apertura anteriore con ganasce stringitubo saldate.

Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio. Asta robusta con filettatura trapezoidale. Vite di serraggio e guide protette. Guida registrabile; superficie dell’incudine ampia e temprata.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Piastra girevole adatta n. art. 967280 Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi