Morsa parallela 125 mm

Codice art.: 967260 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Apertura 150 mm
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con ⌀ esterno 3/8 − 3 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967260 125
EAN / GTIN 4045197694270
Codice del produttore 967260 125

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in fusione di acciaio.
Apertura anteriore.
Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio. Vite di serraggio robusta con filettatura trapezoidale.
Vite di serraggio e guide protette dalle impurità.
Guida registrabile; superficie dell’incudine ampia e temprata.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce stringitubo n. art. 967285.
Piastra girevole n. art. 967280, staffa di serraggio n. art. 967290.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967550.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello