Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsa parallela “Matador” 120 mm

Codice art.: 967170 120

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Matador Multiplus
Larghezza ganasce 120 mm
Apertura 150 mm
Profondità di serraggio 80 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 1/8 − 4 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967170 120
Codice del produttore 10804

Descrizione

Esecuzione:

  • Interamente in acciaio, forgiate − garantite indistruttibili.
  • Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.
  • Vite di serraggio protetta.
  • Ganasce fresate e temprate in superficie.
  • Guida temprata registrabile.
  • Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.
  • Ampia superficie dell’incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.

Esecuzione fissa.

Esecuzione - immagine:

fino a max. 90 mm

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, a partire da Dim. 120 mm.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967530.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello